ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの PCセキュリティ用品
ナカバヤシの PCセキュリティケーブル
ロック シリンダ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29169133
品番
SL-058
参考基準価格(税別)
¥5,590
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
情報漏洩、PC盗難などのセキュリティの対策に!セキュリティスロットに取り付けてしっかり盗難から守ります。
ワイヤー太さ(mm)
Φ3.2
ワイヤー長(mm)
1800
仕様
セキュリティスロット対応、シリンダー錠一体型、カールコード
セット内容
ワイヤー付きロック、シリンダーキー(2個)、パッド(1個)
材質
ロック本体/アルミ、ワイヤー/鉄、皮膜/PVC
質量(g)
66
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×17×1840
ロック
シリンダー錠
アズワン品番
64-6400-69