ナカバヤシ
ナカバヤシの コピー用紙/ラベルシール
ナカバヤシの コピー用紙/プリンタ用紙
ナカバヤシの 写真用紙
IJ印画紙SK2/超厚手
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
29169219
品番
JPSK2-2L-20
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
思い出の写真用に自信のピュアホワイト。
サイズ
2L判
素材
強光沢(ツヤあり)、印画紙ベース
紙厚(mm)
0.26
入数
20枚
白色度(%)
91
適合プリンタ
インクジェットプリンター
寸法(mm)
127×178
坪量(g/m
2
)
255
印刷方式
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応インク
染料・顔料