ナカバヤシ
ナカバヤシの コピー用紙/ラベルシール
ナカバヤシの コピー用紙/プリンタ用紙
ナカバヤシの 写真用紙
100年台紙に貼れる光沢紙
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(400枚)
注文コード
29169359
品番
JPPG-L-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
インクジェットプリンタ用。染料&顔料インク対応。光沢紙/片面印刷
サイズ
L判
素材
光沢(ツヤあり)、紙ベース
紙厚(mm)
0.225
入数
400枚
白色度(%)
97
適合プリンタ
インクジェットプリンター
寸法(mm)
89×127
坪量(g/m
2
)
190
印刷方式
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応インク
染料・顔料