ナカバヤシ
ナカバヤシの コピー用紙/ラベルシール
ナカバヤシの コピー用紙/プリンタ用紙
ナカバヤシの 写真用紙
インクジェット用紙 光沢紙PX 厚手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
サイズ
B4
注文コード
29169429
品番
JPPX-B4S-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
サイズ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
インクジェットプリンタ用。染料&顔料インク対応。光沢紙/両面印刷(裏面マット)
サイズ
B4
素材
光沢(ツヤあり)、裏面:マット(ツヤ消し)、紙ベース
紙厚(mm)
0.23
入数
10枚
白色度(%)
97
適合プリンタ
インクジェットプリンター
寸法(mm)
257×364
入数(枚)
10
坪量(g/m
2
)
192
印刷方式
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応インク
染料・顔料