ナカバヤシ
ナカバヤシの コピー用紙/ラベルシール
ナカバヤシの コピー用紙/プリンタ用紙
ナカバヤシの 写真用紙
インクジェット用紙 光沢紙PX 厚手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
29169465
品番
JPPX-2LS-20
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
インクジェットプリンタ用。染料&顔料インク対応。光沢紙/両面印刷(裏面マット)
サイズ
2L判
素材
光沢(ツヤあり)、裏面:マット(ツヤ消し)、紙ベース
紙厚(mm)
0.23
入数
20枚
白色度(%)
97
適合プリンタ
インクジェットプリンター
寸法(mm)
127×178
入数(枚)
20
坪量(g/m
2
)
192
印刷方式
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応インク
染料・顔料