ナカバヤシ
ナカバヤシの コピー用紙/ラベルシール
ナカバヤシの コピー用紙/プリンタ用紙
ナカバヤシの 写真用紙
インクジェット用紙 光沢紙PS 薄手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
サイズ
A4
注文コード
29169517
品番
JPPS-A4S-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,150
この商品は
サイズ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
インクジェットプリンタ用。染料&顔料インク対応。光沢紙/片面印刷
サイズ
A4
紙厚(mm)
0.15
白色度(%)
98
坪量(g/m
2
)
127
素材
光沢(ツヤあり)、紙ベース
寸法(mm)
210×297
印刷方式
片面
入数
100枚
適合プリンタ
インクジェットプリンター
対応インク
染料・顔料