ナカバヤシ
ナカバヤシの コピー用紙/ラベルシール
ナカバヤシの コピー用紙/プリンタ用紙
ナカバヤシの カラー&モノクロ対応用紙
インクジェット用紙 マット紙MH 厚手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
29169553
品番
JPMH-A4S-50
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
インクジェットプリンタ用。染料&顔料インク対応。マット紙/片面印刷
サイズ
A4
白色度(%)
85
坪量(g/m
2
)
173
厚さ(mm)
0.21
寸法(mm)
210×297
紙質
マット紙
印刷方式
片面
入数
50枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
対応インク
染料・顔料