ナカバヤシ
ナカバヤシの 典礼用品
ナカバヤシの 賞状用紙/賞状筒
賞状用紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(12枚)
注文コード
29169648
品番
MSJ-B4W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
インクジェット&レーザープリンタ用。染料&顔料インク対応。よこ型用紙
サイズ
B4横型
色
ホワイト
紙厚(mm)
0.18
白色度(%)
99
素材
普通紙
寸法(mm)
257×364
坪量(g/m
2
)
157
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応インク
染料・顔料