ナカバヤシ
ナカバヤシの 典礼用品
ナカバヤシの 賞状用紙/賞状筒
賞状用紙
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(12枚)
注文コード
29169657
品番
MSJ-A4W
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
インクジェット&レーザープリンタ用。染料&顔料インク対応。よこ型用紙
サイズ
A4横型
色
ホワイト
紙厚(mm)
0.18
白色度(%)
99
素材
普通紙
寸法(mm)
210×297
坪量(g/m
2
)
157
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応インク
染料・顔料