ナカバヤシ
ナカバヤシの コピー用紙/ラベルシール
ナカバヤシの 手作りシート・ステッカー
ナカバヤシの チケット用紙
自分で作るクラフト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
紙厚(mm)
0.11
注文コード
29169684
品番
JPK-A450L-B
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
紙厚
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
インクジェット&レーザープリンタ用。染料&顔料インク対応。片面印刷
サイズ
A4
色
ブラウン
紙厚(mm)
0.11
坪量(g/m
2
)
70
寸法(mm)
210×297
タイプ
薄口/無地
印刷
片面
入数
50枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応インク
染料・顔料