ナカバヤシ
ナカバヤシの PC周辺機器
ナカバヤシの マウス
ナカバヤシの 有線マウス
有線静音3ボタン青LEDマウス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29171145
品番
MUS-UKT102BK
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
左右ボタンだけでなく、ホイールも静音設計。全てのボタンを静音化しました。
収納に便利なケーブル束ねベルト付。
高性能BLUELEDセンサーを搭載。
色
ブラック
サイズ
M
質量(g)
83
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows 8.1/8/7、MacOS X 以降
接続方式
有線
対応機種
USBポートが正常に動作するパソコン
分解能
1000dpi
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×106×38
ボタン数
2ボタン+ホイールボタン
インターフェイス
USB(A)コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
読取方式
青色LED