ナカバヤシ
ナカバヤシの 記録メディア・メモリー
ナカバヤシの 外付メモリカードリーダー
USB3.0マルチカードリーダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29172003
品番
CRW-33M68W
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
分かりやすい1カード1認識。
カード認識LED付き
インターフェイス
USB3.0/2.0
色
ホワイト
ケーブル長(cm)
3.5
質量(g)
30
対応OS
Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)
対応機種
USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
77×12×40
RoHS指令(10物質対応)
対応