ナカバヤシ
ナカバヤシの 記録メディア・メモリー
ナカバヤシの 外付メモリカードリーダー
USB・mUSBmSDカードリーダー・ライター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29172256
品番
CRW-DMSD64BK
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
AndroidスマホタブレットやPCにも直接接続可能なUSB 2.0対応 micro SD専用カードリーダーです。
インターフェイス
USB 2.0
色
ブラック
対応メディア
microSDカード
質量(g)
10
対応OS
Windows 8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)
対応機種
USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×12×16
RoHS指令(10物質対応)
対応