ナカバヤシ
ナカバヤシの 記録メディア・メモリー
ナカバヤシの 外付メモリカードリーダー
USB2.0マルチカードリーダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29172299
品番
CRW-5M52NP
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
薄いコンパクトサイズ。ケーブルを側面に固定できます。
インターフェイス
USB 2.0
色
ピンク
対応メディア
SDXC(UHS-1)、microSDHC、MSDUO
質量(g)
13
対応OS
Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)
対応機種
USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×19×9
RoHS指令(10物質対応)
対応