ナカバヤシ
ナカバヤシの 記録メディア・メモリー
ナカバヤシの 外付メモリカードリーダー
USB2.0マルチカードリーダ3ポート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29172378
品番
CRW-5M53W
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
カードリーダーとハブを1つのボディに集約。PCまわりがすっきり。
インターフェイス
USB 2.0
色
ホワイト
質量(g)
24
対応OS
Windows 8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)
対応機種
USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×36×15
RoHS指令(10物質対応)
対応