ナカバヤシ
ナカバヤシの AV家電
ナカバヤシの テレビ
ナカバヤシの ゲーム機アクセサリ
ニンテンドーSWITCH用ブルーライトカットフィルム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
29172579
品番
GAF-SWIFLKBC
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
位置決めしやすい3分割離けいシート。
自己吸着タイプできれいに貼れる。
専用フィルムで、切らずに使える。
適合機種
ニンテンドーSWITCH
材質
表面/PET、粘着面/特殊シリコン皮膜
質量(g)
2
種類
液晶保護フィルム
寸法(幅W×高さH)(mm)
160.5×92
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
光沢ブルーライトカット