ナカバヤシ
ナカバヤシの AV家電
ナカバヤシの テレビ
ナカバヤシの ゲーム機アクセサリ
ニンテンドーSWITCH用ガラスフィルム 防指紋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
29172633
品番
GAF-SWIGFLS
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
傷に強い高硬度9H!SWITCH専用液晶保護ガラスフィルム
適合機種
ニンテンドーSWITCH
材質
表面/強化ガラス、粘着面/シリコン樹脂
厚さ(mm)
0.33
質量(g)
16
種類
液晶保護フィルム
寸法(幅W×高さH)(mm)
161×92
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
光沢指紋防止