ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの 液晶フィルター
MacBookPro13インチ用フィルム高精細反射防止
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
29173236
品番
SF-MBP1301FLH
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
高精細反射防止高精細ディスプレイ用フィルムを貼った後、特殊シリコン層吸着部が時間経過とともに気泡を分散し目立たなくなります。気泡サイズにより消えない場合があります。
適合機種
Mac Book Pro 13inch 2016モデル
材質
表面/PET、吸着面/特殊シリコン皮膜
取付
シリコン吸着
機能
高精細反射防止
対応インチサイズ
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
反射防止
対応