8inchタブレット用フリーカット 高精細反射防止

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード29173595 品番TBF-FR8FLH
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

8インチまでのサイズに対応するフリーカットタイプ目盛り付シートでカットが楽。ギラツキを防止した高精細反射防止タイプのフィルムで気泡が分散し消える気泡レス加工を施しています。

特性高精細・反射防止・気泡レス 材質表面/PET、吸着面/特殊シリコン皮膜 高さ(mm)230 寸法(幅W×高さH)(mm)155×230 適合サイズ8インチまで RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする