8inchタブレット用フリーカット 光沢フッ素

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード29173604 品番TBF-FR8FLKF
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

8インチまでのサイズに対応するフリーカットタイプ目盛り付シートでカットが楽。指滑りがサラサラな光沢フッ素コーティングタイプのフィルム、さらに気泡が分散し消える気泡レス加工を施しています。

特性光沢・フッ素コーティング・気泡レス 材質表面/PET、吸着面/特殊シリコン皮膜 高さ(mm)230 寸法(幅W×高さH)(mm)155×230 適合サイズ8インチまで RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする