ナカバヤシ
ナカバヤシの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ナカバヤシの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
ナカバヤシの タブレットフィルム
11.6inchタブレット用フリーカット 高精細反射防止
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
29173629
品番
TBF-FR116FLH
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ギラツキを防止した高精細反射防止タイプ。気泡が分散し消える!気泡レス加工。貼りやすい分割シート採用!
特性
高精細・反射防止・気泡レス
材質
表面/PET、吸着面/特殊シリコン皮膜
高さ(mm)
230
寸法(幅W×高さH)(mm)
155×230
適合サイズ
11.6インチまで
RoHS指令(10物質対応)
対応