液晶保護フィルム 透明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード29173665 品番SF-FLKBC121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,590
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

目に影響を及ぼすブルーライトを約25%低減します。トップ層に防汚加工済み透明光沢タイプ。自己吸着タイプで簡単綺麗に貼ることができます。タッチパネル対応。

対応インチサイズ12.1 材質表面/PET、吸着面/特殊シリコン皮膜 質量(g)20 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×246×0.2 光線透過率(%)91.4以上 RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式対応 ブルーライトカット対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする