SF-FLGBK133W 液晶保護フィルム ナカバヤシ 29173814

液晶保護フィルム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
対応インチサイズ13.3W
内容量1枚注文コード29173814品番SF-FLGBK133W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

目に影響を及ぼすブルーライトを色調を崩すことなく低減し、まぶしさやチラつきを抑えます。反射防止タイプなので外光の画面への映り込みを抑えます。指のスベリが滑らかで快適タッチパネル操作が行えます。自己吸着タイプなので画面にぴったり張り付き、簡単きれいに貼ることができます。専用フィルムなので、切らずにそのまま使用できます。画質に影響しにくいグレー色タイプ。

対応インチサイズ13.3W付属品貼り具(ヘラ)材質表面/PET、吸着面/特殊シリコン皮膜質量(g)18本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×0.153×164光線透過率(%)79.5以上RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式対応反射防止対応ブルーライトカット対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする