ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの PCバッグ/キャリングバッグ
ナカバヤシの キャリングバッグ
キャリングバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29173884
品番
CB-Z62BK
参考基準価格(税別)
¥6,180
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
機能的でお求めやすい価格のキャリングバッグです。
A4ファイルサイズノートPCにも対応します。
適合機種
A4ファイルサイズノートPC
色
ブラック
付属品
ショルダーベルト×1本
材質
ポリエステルマイクロファイバー
質量(g)
670
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×70×315
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×45×295
RoHS指令(10物質対応)
対応