ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの PCバッグ/キャリングバッグ
ナカバヤシの キャリングバッグ
15.6インチ 3WAYバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29173893
品番
CB-262BK
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
下部フロントポケットには折畳み傘やペットボトルも収納可能
ノートPCやタブレット等もしっかり収納
モノタロウではこんなお得な商品も!
キャリングバッグ 3WAY
モノタロウ
¥
2,998
¥
3,298
税込
適合機種
15.6インチまでのノートPC
特性
3WAY
色
ブラック
付属品
ショルダーベルト×1本
材質
ポリエステル
質量(g)
1050
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×150×320
対応インチサイズ
15.6インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応