FIX IN SWITCHショルダーポーチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29174067 品番 SZC-SWI07BK
参考基準価格(税別)¥3,160 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

撥水生地を使用。
クッション素材がガジェット類をやさしく保護。
ハンドル付きで持ち運びや出し入れに便利。
3種類のインナーポケットで整理しやすい。
ショルダーベルト付きで持ち運びに便利。
開閉はスムーズなプラスチックファスナー使用。

特性撥水、衝撃吸収 ブラック 適合機種ニンテンドーSWITCH 材質ポリエステル600D(PVCcoat) 質量(g)150 種類本体ケース 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×45×120 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×35×110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする