SWITCH用シリコンカバー分離型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29174618 品番 SZC-SWI06CC
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

柔らかく、クッション性のある、分離型シリコン製カバー。Joy-Con裏面部にグリップ付きで、握りやすさUP!

適合機種ニンテンドーSWITCH 種類本体ケース 材質シリコン コンビ 質量(g)85 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×32×105 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※カバーをしたままドックに挿すことはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする