ナカバヤシ
ナカバヤシの AV家電
ナカバヤシの テレビ
ナカバヤシの ゲーム機アクセサリ
SWITCH用シリコンカバー分離型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
注文コード
29174636
品番
SZC-SWI06R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,550
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
柔らかく、クッション性のある、分離型シリコン製カバー。Joy-Con裏面部にグリップ付きで、握りやすさUP!
適合機種
ニンテンドーSWITCH
種類
本体ケース
材質
シリコン
色
レッド
質量(g)
85
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×32×105
注意
※カバーをしたままドックに挿すことはできません。