TBC-FC101505R 汎用タブレットケース/for10 ナカバヤシ 手帳型 29175178

汎用タブレットケース/for10

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29175178 品番TBC-FC101505R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,020
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチバンドでタブレットを固定。機種を選ばず使える汎用タブレットケース。

対応機種iPad Air/Air 2、Sony Xperia Z2/Z4 Tablet、FUJITSU ARROWS Tab QH55/M/WQ/S、HTC Nexus 9、Surface 3 レッド タイプ手帳型 特性スタンド機能、薄型 材質ケース部/ポリウレタン(PU)、バンド部/シリコンゴム 質量(g)296 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×285×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする