12.9インチipadpro用スリップインケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29175187 品番TBC-IPP1713BK
参考基準価格(税別)¥3,830 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使い勝手と持ち運びやすさを頂視したスリップインケース
留め具が無いため、引掛かり無く、すぐに取り出せます
落下防止用フラップ付きで、安心して持ち歩けます
裏面は全面メッシュポケットで、ケーブルなどのアクセサリーもまとめて収納できます
使わない時はフラットになり、醤き場所に困りません
表面は軽くて滑りの良いPU生地を使っています。内側は機器を優しく保護するトリコット生地。

対応機種12.9インチiPad Pro 2017/2015 ブラック タイプスリーブ・ポーチ型 特性ポケット、薄型 種別縦入れ 材質外側/ポリウレタン(PU)、内側/ポリエステル 質量(g)145 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×360×8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする