ナカバヤシ
ナカバヤシの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ナカバヤシの カバー・ケース・ポーチ
ナカバヤシの タブレットケース
10.6インチタブレット汎用プレーンケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29175503
品番
SZC-TCF10BL
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
肌触りのよいネオプレーンを採用。小物を収納できる便利な背面メッシュポケット付。
対応機種
iPad2&Retina、Xperia Tablet Z、Surface Pro&RT
色
ブルー
タイプ
スリーブ・ポーチ型
特性
ポケット
材質
ナイロン、ポリエステル、ラバー
質量(g)
115
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×290×18
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×270×10