ナカバヤシ
ナカバヤシの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ナカバヤシの コネクタ/変換ケーブル
ナカバヤシの マイクロUSB変換アダプタ
OTGケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
29175948
品番
ZUH-OTG01W
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
USB AをmicroBに変換します。USBメモリやマウスがAndroidスマホ、タブレットで使えるようになります。
ケーブル長(cm)
10
色
ホワイト
質量(g)
8
対応機種
USB2.0[A]端子搭載の機器、USB[micro-B]端子搭載のスマートフォン等
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス形状
micro-B
メス形状
USB2.0[A]