ナカバヤシ
ナカバヤシの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ナカバヤシの タッチペン
スワロフスキー付タッチペン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29176289
品番
ECTP-04BL
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
スマートフォンやタブレットPCに使用が可能です。
指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚しません。
質量(g)
5
対応機種
各種スマートフォン、各種タブレット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
6×9×110
色(本体)
ブルー
先端径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
タッチペン本体