ナカバヤシ
ナカバヤシの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ナカバヤシの タッチペン
スワロフスキー付タッチペン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色(本体)
ゴールド
注文コード
29176325
品番
ECTP-04GL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,280
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
スマートフォンやタブレットPCに使用が可能です。
指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚しません。
質量(g)
5
対応機種
各種スマートフォン、各種タブレット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
6×9×110
色(本体)
ゴールド
先端径(Φmm)
6
商品タイプ
タッチペン本体