ナカバヤシ
スワロフスキー付タッチペン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色(本体)
グレイ
ブルー
ピンク
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29176334
品番
ECTP-04GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,280
スマートフォンやタブレットPCに使用が可能です。
指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚しません。
質量(g)
5
対応機種
各種スマートフォン、各種タブレット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
6×9×110
色(本体)
グレイ
先端径(Φmm)
6
商品タイプ
タッチペン本体