ECTP-05BK タッチペン(おしゃれ女子タイプ) ナカバヤシ 29176343

タッチペン(おしゃれ女子タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29176343 品番ECTP-05BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,280
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォンやタブレットPCに使用が可能です。
指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚しません。

質量(g)10 対応機種各種スマートフォン、各種タブレット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)8×8×129 色(本体)ブラック 先端径(Φmm)8 商品タイプタッチペン本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする