DCC-M01GN ナイロンコンパクト一眼ケース ナカバヤシ 29176438

ナイロンコンパクト一眼ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29176438 品番DCC-M01GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,680
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

取り外しができるショルダーベルト付。ダブルファスナータイプで、カメラの取り出しも簡単です。カメラ本体のストラップを付けたまま、フラップを開閉できます。ミラーレス一眼カメラをぴったり収納望遠ズームレンズは収納できません。レンズキャップや小物を入れられるポケット付

グリーン 材質外生地/ナイロン、 内生地/ポリエステル、ショルダーベルト/ポリプロピレン 質量(g)125 ベルト長さ(mm)800〜1120 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×105×125 耐荷重(g)ベルト/3000 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×85×85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする