DCC-061DD デジタルカメラケースLサイズ ナカバヤシ 29176508

デジタルカメラケースLサイズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 オレンジ 注文コード29176508 品番DCC-061DD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

軽量で丈夫なEVA素材を使用している為ケースが崩れず中にいれたデジタルカメラをしっかり保護します。
本体内側にポケットがついているので、SDカード等の付属を入れるのに便利です。
背面カラビナ付きで、Dカンやズボンのベルト通しにフックでき持ち運びに便利です。
背面にベルトループがついているのでベルトに通して持ち運ぶことも可能です。

オレンジ 材質本体/EVA・ポリエステル、カラビナ/アルミ 質量(g)60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×50×130 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×40×110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29176483
2023-05-01
用途:
ちょうどいい大きさである
株式会社白山測量 様 (サービス業)

中のクッションがもう少し厚みがあるとよい。
カメラで使用しているが大きさでは十分です

対象商品:
29176483
2022-09-29
用途:
リコー WG-07の収納
建設業・工事業

WG-07の収納に丁度良いサイズ。
ベルトループじゃなくてクリップだったら最高です。

対象商品:
29176483
2022-01-10
用途:
製品完成時
株式会社マキシス工業 様 (製造業)

しゅうのうによゆうがありとてもつかいやすい。
引掛け金具が付いているので作業がしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする