ナカバヤシ
ナカバヤシの カメラ・ビデオカメラ
ナカバヤシの カメラアクセサリ
ナカバヤシの カメラケース
EVAセミハードケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29176544
品番
DCC-056BK
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
軽くて丈夫なEVA素材を使用。ダブルファスナーを採用し、カメラの出し入れが簡単です。持ち運びに便利なカラビナとベルトループ付き内側にメディアを入れられるポケット付
色
ブラック
材質
本体/EVA・ポリエステル、カラビナ/アルミ
質量(g)
45
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×38×125
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×26×58