ナカバヤシ
ナカバヤシの カメラ・ビデオカメラ
ナカバヤシの カメラアクセサリ
ナカバヤシの カメラケース
EVAセミハードケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
29176596
品番
DCC-056W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,730
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて丈夫なEVA素材を使用。ダブルファスナーを採用し、カメラの出し入れが簡単です。持ち運びに便利なカラビナとベルトループ付き内側にメディアを入れられるポケット付
色
ホワイト
材質
本体/EVA・ポリエステル、カラビナ/アルミ
質量(g)
45
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×38×125
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×26×58