ナカバヤシ
ナカバヤシの AV家電
ナカバヤシの テレビ
ナカバヤシの ゲーム機アクセサリ
SWITCH用ゲームカードケース4枚入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29177183
品番
MCC-SWI03BK
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
軽量タイプ。ゲームカード4枚収納。半透明で、閉じていても 中のゲームカードが見えます
適合機種
ニンテンドーSWITCH
種類
ソフト用ケース
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×13×75
収納枚数(枚)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応