マウスパッド(ベーシッククロス)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29178294 品番 MUP-907GN
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

自然な風合いのベーシッククロスタイプです。
光学式、レーザー式、BlueLED式どのマウスでも良好な読み取り性能を実現します。
裏面は滑り止め効果が高いため、デスクにピッタリ貼り付き、滑らず快適な操作ができます。

グリーン 適合光学式、レーザー式、BlueLED式 材質EVA 質量(g)9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×4×180 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29178276
2023-08-20
用途:
パソコン作業で
農・林・水産業

前のマウスパットがなんか使えなくなったので買いました。

対象商品:
29178276
2023-08-15
用途:
パソコン
農・林・水産業

前のマウスパットが古くなったので買いました。また買う

対象商品:
29178276
2018-12-20
用途:
デスクワーク

裏面がすべります
マウスの動きは問題ないですが、パッドがすべるので作業性は悪いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする