マウスパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29178337 品番 MUP-522BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

柔軟性と接着力に優れ、曲面にも貼り付け可能。
ステッカー感覚で気軽に貼って持ち運びができ、移動先でも優れたマウスの操作環境を再現。
跡を残さず繰り返し着脱可能です。
極小凹凸加工で、センサーの読み取り感度抜群。
マウスを滑らかに移動させる表面コート層。
デスクとの段差が気にならない厚さ0.19mm。
焼却時に有毒ガスを発生しない環境配慮素材を使用。
ノベルティー等の名入れに最適です。

ブルー 材質表面/PE、オレフィン系シート 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×150×0.19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする