ナカバヤシ
ナカバヤシの コピー用紙/ラベルシール
ナカバヤシの FAX感熱紙
FAX感熱記録紙 A4/216mm巾
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29178495
品番
ヨF-216-1
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
A4/216mm巾のFAX用紙です。
サイズ
A4レター
幅(mm)
216
長さ(m)
30
芯径(inch)
1
仕様
表発色/GIII機用
RoHS指令(10物質対応)
対応