ナカバヤシ
ナカバヤシの トナー/インク
ナカバヤシの 普通紙FAX用インクリボン
FAX詰め替えリボン/パナソニック用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29178635
品番
FXR-S2G
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
パナソニック対応です。
適合機種メーカー
Panasonic
色
黒
種別
互換品
仕様
S巻き、ギア、フランジ付
幅(mm)
210
サイズ
A4
長さ(m)
33
印字枚数
約100枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合リボン
Panasonic(おたっくす):KX-FAN200