ナカバヤシ
ナカバヤシの トナー/インク
ナカバヤシの 普通紙FAX用インクリボン
FAX詰め替えリボン/パナソニック用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
29178644
品番
FXR-S3G-2P
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
パナソニック対応お得な2本入りです。
適合機種メーカー
Panasonic
色
黒
種別
互換品
仕様
S巻き、ギア、フランジ付
幅(mm)
210
サイズ
A4
長さ(m)
18
印字枚数
約54枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合リボン
Panasonic(おたっくす):KX-FAN190、KX-FAN190W互換