ウェットクリーナー 液晶画面

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(15枚) 注文コード 29178836 品番 DGCW-K3015
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

柔らかく保水性に優れ、静電気の発生の少ない素材-TCF不織布-を使用したウェットタイプクリーナーです。
力を入れずにやさしく拭くだけで液晶画面のホコリや指紋がきれいに拭き取れます。帯電防止性があり。

タイプ携帯タイプ 成分精製水、エタノール、界面活性剤、防腐剤 材質TCF不織布(レーヨン) 質量(g)33 シートサイズ(mm)140×150 適合機器液晶画面、パソコン画面 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×16×150 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ携帯タイプ 効果帯電防止
注意
※液晶画面専用なのでプラズマ画面やCRT画面には使えません。また、光沢タイプの液晶画面には対応しておりません。反射防止の特殊コーティングが施されている画面は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29178827
2023-09-19
用途:
液晶のふき取り
宇都宮電子株式会社 様 (建設業・工事業)

大判なので1枚できれいになるまで拭き取れます。なくなったらまたリピしようと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする