ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの OAクリーニング用品
ナカバヤシの OAウェットティッシュ
ウェットクリーナー 日常手入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(15枚)
注文コード
29178854
品番
DGCW-K1015
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
汚れ落とし専用のウェットタイプクリーナーです。オフィス機器、パソコン周辺機器、AV機器の本体に付いた手あかや汚れをきれいに拭き取ります。
タイプ
携帯タイプ
成分
水、エタノール、界面活性剤、防腐剤
材質
レーヨンポリエステル製不織布
質量(g)
35
シートサイズ(mm)
150×150
適合機器
電話機・FAX器、スキャナ・コピー機、プリンター、デスク・キャビネット、パソコン本体
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×15×165
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
携帯タイプ
効果
帯電防止
注意
※テレビやパソコンなどの画面、カメラのレンズには使用できません。