ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの OAクリーニング用品
ナカバヤシの OAブラシ型クリーナー
ホコリキャッチャー 除電スティック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29178879
品番
JCL-HC9W
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
静電気を除去しホコリがつきにくくなります。
材質
本体/ABS樹脂、ブラシ/PP・ナイロン
全長(mm)
120
色
ホワイト
質量(g)
22
収納時寸法(mm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応