IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
2a
色
赤
注文コード
29178967
品番
ABD8PN20NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
接点構成・色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛ダイカスト製
色
赤
タイプ
ピンロック形(オンロックタイプ)
品名
ピンロック形(オンロックタイプ)ABD8PN形
接点構成
2a
端子形状
端子ねじ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29178967
ABD8PN20NR
29178958
ABD8PN20NR
Φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)
1個
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました。